Eriks
STANLEY

STANLEY Rollbandmaß Powerlock 3m - 12,7mm - Artnr. 0-33-238

  • ERIKS:23894188
  • Hersteller:0-33-238 KUNSTSTOF HUIS
Image 1
Verchromtes Gehäuse aus stoßfestem ABS
Band mit Mylar®-Deckschicht versehen: bis zu 10 x besser geschützt gegen Verschleiß als herkömmliche Maßbänder
Haken mit 2 Nieten (3 Nieten ab 5 m) auf der Metallplatte befestigt, verringert das Risiko des Abbrechens bei unvorsichtigem Gebrauch
Schiebehaken mit tatsächlichem Nullstand – für genaue Innen- und Außenmaße
Bandarretierungstaste
Hosenklammer
Genauigkeit: Klasse II
Zur Liste hinzufügen

9,90 €/ Stückexkl. MwSt

11,58 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STANLEY
Länge
3 m
Breite
12.7 mm