Werkzeugrucksack zum sicheren und freihändigen Transportieren von Werkzeug
Langlebiges Material: 600 x 600 Denier
Verstärkter Rahmen, bleibt für einfachen Zugang zum Werkzeug sowohl im geschlossenen als auch geöffneten Zustand aufrecht stehen
Wattierte, atmungsaktive Rücken- und Schultergurte
Separates Fach mit extra Schutzschicht für einen Laptop oder elektrische Werkzeuge
Doppelter Reißverschluss
Praktische Aufbewahrungsfächer und Schlaufen an der Außenseite des Rucksacks
Traglast: 25 kg
Abmessungen (cm) 36 x 27 x 46