Eriks
STANLEY

STANLEY Digitales Messrad Typ 77-176

  • ERIKS:23894228
  • Hersteller:1-77-176
Image 1
Messungen im und gegen den Uhrzeigersinn
Automatische Umrechnung von Maßeinheiten
Speicher für 8 Messungen
Automatische Abschaltung nach 2 Minuten ohne Benutzung
Abruf der letzten Messung im ausgeschalteten Zustand möglich
Aluminiumrad mit Gummireifen
Zusammenklappbarer Gummigriff
Genauigkeit +/- 99%
3 x AAA-Batterien enthalten
Mit Messrad, Tragetasche und Anleitung
Raddurchmesser: 254 mm
Zur Liste hinzufügen

185,45 €/ Stückexkl. MwSt

216,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STANLEY
Zähler-Messbereich
9999.99 m
Durchmesser der Scheibe
254 mm