Eriks
STANLEY

STANLEY Blockhobel Surform 5-21-399 140mm

  • ERIKS:23082480
  • Hersteller:72930005
Image 1
Blockhobel Surform

Ausführung: Aus einem Stück gefertigter Metallkörper, komplett mit umstellbarem Feinschnittblatt.

Anwendung: Für die Bearbeitung von Ecken und kleinen Flächen, ein- oder beidhändig zu benutzen.
Zur Liste hinzufügen

14,75 €/ Stückexkl. MwSt

17,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STANLEY
Hobelbreite
42 mm
Hobeltiefe
140 mm