Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zuendkerzeneinsatz zwoelfkant 1/2"

  • ERIKS:23778780
  • Hersteller:51-16-5/8
Image 1
Lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

30,34 €/ Stückexkl. MwSt

35,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
22.4 mm
Länge
83 mm
Gewicht
137 g