Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zuendkerzeneinsatz sechskant 3/8"

  • ERIKS:23778562
  • Hersteller:3466-16-5/8
Image 1
Lang, mit Magnet, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

44,28 €/ Stückexkl. MwSt

51,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
21.8 mm
Länge
85 mm
Gewicht
180 g