Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zuendkerzeneinsatz sechskant 3/8" - 11/16"

  • ERIKS:23778560
  • Hersteller:4606-18-11/16
Image 1
Lang, mit Gummieinsatz, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

22,79 €/ Stückexkl. MwSt

26,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
11/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
24.2 mm
Länge
65 mm
Gewicht
132 g