Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zangenschluessel verchromt 300mm

  • ERIKS:12190318
  • Hersteller:65735300
Image 1
Mit durchgestecktem Gleitgelenk, Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, stufenlose, leichtgängige Superfeinverstellung,
hohe Übersetzung für spürbare Handkraft-Verstärkung, für Werkstücke mit parallelen Flächen (Muttern, Schrauben usw.), ideal auch zum Biegen
dünner, paralleler Werkstücke (Bleche usw.), Parallel-Backen ohne Profil zum Schutz oberflächenveredelter Werkstücke, "Ratscheneffekt"
beim Schrauben durch Nutzen des Maul-Hubs, extrem belastbare Gesamtkonstruktion, hochwertig vergütet.
Zur Liste hinzufügen

103,18 €/ Stückexkl. MwSt

120,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
300 mm