450,45 €/ Stückexkl. MwSt
527,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Pliers Set |
Set-Ausführung | 1 Kombizange Nr. 6700: L. 180 mm, 1 Telefonzange Nr. 6730: L. 200 mm, 2 Sicherungsringzangen Nr. 6543, 6545: J2; A21, 1 Wasserpumpenzange Nr. 6551: L. 240 mm, 1 Drahtverdrillzange Nr. 6575: L. 230 mm, 1 schwere Seitenschneider Nr. 6721: L. 160 mm |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 7 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 1.655 kg |
Typ | Zangensatz |
Höhe | 30 mm |
Länge | 260 mm |
Breite | 460 mm |
Anzahl Zangen | 6 |