Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Zangensatz, TCS Serie, Set von 3

  • ERIKS:23782362
  • Hersteller:96838180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
175 x 350 x 30 mm, 3-teilig
Zur Liste hinzufügen

111,65 €/ Stückexkl. MwSt

130,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Set of Pliers
Set-Ausführung
1 Seegeringzange für Innenringe, 1 Seegeringzange für Außenringe, 1 Selbstklemmzange
Gesamtzahl der Werkzeuge
3
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
0.975 kg
Typ
Zangensatz
Höhe
30 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm