Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Winkelschraubendreher lang mit Kügelkopf - 6mm

  • ERIKS:23780220
  • Hersteller:10767-6
Image 1
Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf am langen Schaftende, Schwenkwinkel bis 25° nach jeder Seite, Chrom-Vanadium, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Ausführung
metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
6 mm
Länge
178 mm
Gewicht
50 g