Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Winkelschraubendreher lang - 12mm

  • ERIKS:23780169
  • Hersteller:10765-12
Image 1
DIN ISO 2936, für Innensechskantschrauben, extra lange Ausführung, Chrom-Vanadium, vernickelt.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Ausführung
metrisch
Schlüsselweite
12 mm
Länge
250 mm
Gewicht
287 g