Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Winkelschlüssel, HI-LOK™ Serie, 50 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23780318
  • Hersteller:10759A/2-5/64
Image 1
Mit Sechskantspitze zu Knarre No 415SGH, patentiert.
Zum Verriegeln der Haltekugel ist der Winkelschraubendreher mit einem runden Schaft ausgerüstet.
Zur Liste hinzufügen

5,58 €/ Stückexkl. MwSt

6,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
HI-LOK™
Typ
L-Key
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Länge
100 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Typ
Winkelschlüssel
Gewicht
8 g
Länge kurzer Schenkel
50