Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Winkelmessscheibe 1/2"

  • ERIKS:23780571
  • Hersteller:7380N
Image 1
DBGM, für den drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug, mit ruhendem Ablesepunkt. Sicheres Ablesen aus jedem Blickwinkel durch
2 schräg angeordnete Skalen. Mit abschraubbarem Magnet zum Aufstecken eines Steckschlüsseleinsatzes mit 1/2"-Innenvierkant.
Zu verwenden mit einem Anziehwerkzeug, z. B. Service MANOSKOP No 730N. Da beim drehwinkelgesteuerten Schraubenanzug zunächst
ein definiertes Setzdrehmoment aufgebracht werden muss, sollte als Anziehwerkzeug stets ein Drehmomentschlüssel verwendet werden,
dessen Kapazität sowohl das Setzdrehmoment als auch die zur Erreichung des Drehwinkels notwendige Anziehkraft abdeckt.
Die Wahl der Winkelmessscheibe - mit 1/2" oder 3/4" Vierkant - richtet sich nach dem Vierkant des Anziehwerkzeuges.
Zur Liste hinzufügen

157,85 €/ Stückexkl. MwSt

184,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE