Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Windschutzscheiben-Austauschsatz, 10350 N Serie, Set von 5

  • ERIKS:23782423
  • Hersteller:10350N
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 Ziehgriff 1 Gegenhalter 1 Rolle Spezialschneidedraht (50 m) 2 Doppelsaugheber
Zur Liste hinzufügen

472,01 €/ Stückexkl. MwSt

552,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10350 N
Typ
Windscreen Replacement Set
Set-Ausführung
1 Zuggriff, 1 Führungsgriff, 1 Rolle Spezial-Schneidedraht (50 m), 2 Doppel-Saugheber
Gesamtzahl der Werkzeuge
5
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Gewicht
1.76 kg
Typ
Windschutzscheiben-Austauschsatz