380,00 €/ Stückexkl. MwSt
444,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Tool Assortments |
Set-Ausführung | 1 Dichtungsschaber, 1 Rundfeile zweite Schärfe, 1 Halbrundfeile, 1 Dreikantfeile zweite Schärfe, 1 Flachfeile, 1 Bügelsäge, 1 Kabelmesser, 1 Maßband, 1 Anreißer, 1 Stahlmaßstab, 1 Sicherheitsmesser |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 11 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 0 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 0 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 0 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 4 |
Anzahl Messgeräte | 2 |
Verpackung | Schaumstofftablett |
Gewicht | 2.41 kg |
Typ | Werkzeugsortimente |
Höhe | 35 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 530 mm |