292,60 €/ Stückexkl. MwSt
342,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Tool assortment QR |
Set-Ausführung | 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant 1/4" Nr. 40: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm1 QuickRelease-Umschaltknarre 1/4" Nr. 400QR: L. 150 mm1 QuickRelease-T-Griff 1/4" Nr. 404QR: L. 116 mm2 QuickRelease-Verlängerungen 1/4" Nr. 4 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 27 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 0.987 kg |
Höhe | 37 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 175 mm |
Anzahl Innensechskant-Schlüssel | 2 |
Anzahl Knarren | 1 |