Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm
Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).
Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.
Bit-Satz, 59-teilig
2 Bit-Ratschen 1/4"
1 Bit-Halter 1/4"
1 Bit-Set, 56-teilig
178,65 €/ Stückexkl. MwSt
209,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Tool Assortment With Workshop Trolley |
Set-Ausführung | 2 Bit-Ratschen-Schraubendreher 1/4" Nr. 4008: L. 95; 250 mm1 Bithalter 1/4" Nr. 4009: L. 176 mm1 Bitbox Nr. 1206: 1 Bithalter, L. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x), PH1;2;3 (3x), PZ1;2;3 (3x), T10;15;20;25;27;30;40 (2x), T BO10;15;20;25;27;30;40, INHEX 3; |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 59 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Gewicht | 1.138 kg |
Höhe | 63 mm |
Länge | 350 mm |
Breite | 175 mm |