Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeugsortiment mit Werkstattwagen, 93/130 Serie, Set von 130

  • ERIKS:14598192
  • Hersteller:62942005
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Werkstattwagen Typ 93/130 mit 130-teiligem Sortiment

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 6 leicht herausnehmbaren Schubladen (4 x 68; 1 x 145; 1 x 198 mm hoch) , mit Vollauszug (370 mm), Kugelkäfigführung und Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich. Die Seitenwände verfügen über Lochraster, eine Seite mit Papierrollenhalter. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile. Mit öl- und säurebeständigen Leichtlaufrädern (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen. Schubladen schwarz, Korpus anthrazit mit zwei Fahrgriffen und umlaufendem Rammschutz.

Lieferumfang:
1 Werkzeugmodul Steckschlüssel 97-teilig, bestehend aus:
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Verlängerungen 1/4" 54; 150 mm
1 Knarre 1/4"
1 Verlängerung 1/2" 130 mm
1 Knarre 1/2"
1 Flachrundzange 200 mm
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Bit-Ratsche
1 Bit-Verbindungsteil
1 Bit-Halter
1 Flachmeißel
1 Schlosserhammer
1 Kabelmesser
1 Bit-Box, 56-teilig

1 Werkzeugmodul Maulschlüssel 33-teilig, bestehend aus:
15 Ring-Maulschlüssel 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
1 Holz-Gliedermaßstab 2m
1 Magnetheber 270 g
1 Winkelschraubendreher-Satz, 1,5–10 mm, 9-teilig
1 Schraubendreher Schlitz 4 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; PH 2
3 Schraubendreher TORX® T 15; T 20; T 25
1 Elektronik-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm
Zur Liste hinzufügen

2.403,94 €/ Stückexkl. MwSt

2.812,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
93/130
Typ
Tool Assortment With Workshop Trolley
Set-Ausführung
10 Stecknüsse mit 1/4" Sechskant, 17 Stecknüsse mit 1/2" Sechskant, 2 Verlängerungen 1/4", 1 Umschaltknarre 1/4", 1 Verlängerung 1/2", 1 Umschaltknarre 1/2", 1 Telefonzange, 1 Wasserpumpenzange, 1 schwere Seitenschneider, 1
Gesamtzahl der Werkzeuge
130
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Transportkarre
Gewicht
78.5 kg
Höhe
1000 mm
Länge
481 mm
Breite
877 mm