4.173,40 €/ Stückexkl. MwSt
4.882,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Tool Set for Porsche |
Set-Ausführung | 1 x Kfz-Leitungstester, 1 x Bit-Feinzahnratsche, 2 x Bits, 1 x Klingen, 1 x Körner, 1 x Seegeringzange, 1 x Kombizange, 1 x Kombischlüssel, 1 x Kombischlüssel, 1 x Doppelmaulschlüssel, 1 x Doppelgelenkschlüssel, 4 x Doppelringschlüssel, 1 x Durchschläger |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 228 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 24 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 24 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 4 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 24 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 10 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 1 |
Verpackung | Schaumstofftablett |
Gewicht | 24.7 kg |
Typ | Werkzeugsatz für Porsche |