Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeugsatz für Motorenmechaniker, 13213a Serie, Set von 127

  • ERIKS:23782419
  • Hersteller:13213A
Image 1
130 Werkzeuge
Zur Liste hinzufügen

3.601,29 €/ Stückexkl. MwSt

4.213,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
13213a
Typ
Tool Set for Engine Mechanics
Set-Ausführung
4 Kombinationsschlüssel, 8 Kombinationsschlüssel, 5 Doppelringschlüssel, 7 Doppelringschlüssel, 2 Verlängerungen 1/4", 1 QuickRelease Kurbelgriff 1/4", 1 Bit-Feinzahnknarre 1/4", 1 Steckschlüsselsatz 1/4", 1 Steckschlüsselsatz 3/8&quo
Gesamtzahl der Werkzeuge
127
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
12
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
1
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
5
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
24
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
12
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
2
Verpackung
Beutel
Gewicht
13 kg
Typ
Werkzeugsatz für Motorenmechaniker