1.230,46 €/ Stückexkl. MwSt
1.439,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 13211a |
Typ | Tool Set for Metalworking |
Set-Ausführung | 3 Doppelmaulschlüssel, 2 Kombinationsschlüssel, 3 Doppelringschlüssel, 1 verstellbarer Schraubenschlüssel, 1 Bithalter 1/4", 1 Bithalter 5/16", 1 QuickRelease-Kurbel 3/8", 1 Kreuzmeißel, 1 Durchschlägersatz, 1 Durchschläger, 1 Splinttreibe |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 56 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 5 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 4 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 5 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 4 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 5 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 6 |
Anzahl Messgeräte | 2 |
Verpackung | Beutel |
Gewicht | 9.94 kg |
Typ | Werkzeugsatz für die Metallbearbeitung |