Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeugmodul 2/3 Steckschlüssel 1/4+1/2" TCS1 821/38

  • ERIKS:14598193
  • Hersteller:63220005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkzeugmodul Steckschlüssel, 38-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm

Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).

Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.



Steckschlüssel-Satz, 38-teilig
11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 Verlängerungen 1/4" 54; 150 mm
1 Knarre 1/4"
1 Bit-Verbindungsteil
2 Verlängerungen 1/2" 130; 255 mm
1 Knarre 1/2"
1 Vergrößerungsstück 1/4" auf 1/2"
1 Reduzierstück 1/2" auf 3/8"

Zur Liste hinzufügen

554,38 €/ Stückexkl. MwSt

648,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Quick Release Socket Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
38
Mit Knarre
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
28
Länge
350 mm
Breite
350 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
3890 g