Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm
Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).
Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.
Schlüssel-Satz, 28-teilig
13 Ringmaulschlüssel 6; 8; 10; 13; 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
15 Doppelmaulschlüssel 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
478,58 €/ Stückexkl. MwSt
559,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS 9 821 |
Typ | Wrench Set |
Anzahl Ringschlüssel | 13 |
Anzahl der Ratschenringschlüssel | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 12 |
Anzahl Ring-Maulschlüssel | 13 |
Anzahl der Maulringratschenschlüssel | 0 |
Anzahl der Maulsteckschlüssel | 0 |
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel | 28 |
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel | 0 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 28 |
Verpackung | Schaumeinlage |