Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeugmodul 2/3 Schraubenschlüssel TCS 4 821/22

  • ERIKS:14598199
  • Hersteller:63220020
Image 1
Werkzeugmodul Maulschlüssel, 22-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm

Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).

Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.



Maulschlüssel-Satz, 22-teilig
16 Ring-Maulschlüssel 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
1 Einmaulschlüssel, verstellbar
5 Maul-Ringratschen-Schlüssel 8; 10; 13; 17; 19 mm

Zur Liste hinzufügen

420,13 €/ Stückexkl. MwSt

491,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS 4 821
Typ
Spanner Set
Anzahl Ringschlüssel
21
Anzahl der Ratschenringschlüssel
5
Anzahl Steckschlüssel
17
Anzahl Ring-Maulschlüssel
16
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
21
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
22
Verpackung
TCS-Einlage