Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm
Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).
Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.
Schraubendreher-Einsätze, 40-teilig
5 Sechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/4" 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Sechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/4", lang 3; 4; 5; 6 mm
10 Sechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/2" 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
2 Sechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/2", lang 6; 8 mm
8 Schraubendreher-Einsätze TORX® 1/4" T 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
9 Schraubendreher-Einsätze TORX® 1/2" T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
2 Schraubendreher-Einsätze TORX® 1/2", lang T 30; 50
566,33 €/ Stückexkl. MwSt
662,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS 54/54TX/44/44K/44KTX/40 |
Typ | Screwdriver Socket Set |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 40 |
Mit Knarre | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 21 |
Anzahl Torx-Steckschlüssel | 19 |
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel | 40 |
Länge | 350 mm |
Breite | 350 mm |
Höhe | 50 mm |
Gewicht | 3340 g |