Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm
Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).
Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.
Zangen-Satz, 4-teilig
1 Wasserpumpenzange, 240 mm
1 Seitenschneider, 160 mm
1 Flachrundzange, 200 mm
1 Kombizange, 180 mm
180,81 €/ Stückexkl. MwSt
211,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS 3 |
Typ | Plier Set |
Anzahl Kombizange | 1 |
Anzahl Telefonzange | 1 |
Anzahl Seitenschneider | 1 |
Anzahl Wasserpumpenzange | 1 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 4 |
Verpackung | Schaumeinlage |
Gewicht | 1410 g |
Gewicht | 1410 |