Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Sicherungsringzangen TCS 10 821/4

  • ERIKS:14598202
  • Hersteller:63220050
Image 1
Werkzeugmodul Sicherungsringzangen, 4-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm

Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).

Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.



Sicherungsringzangen-Satz, 4-teilig
1 Sicherungsringzange für Außenringe, gerade 140 mm
1 Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen 290 mm
1 Sicherungsringzange für Innenringe, gerade 320 mm
1 Sicherungsringzange für Innenringe, gebogen 130 mm

Zur Liste hinzufügen

138,62 €/ Stückexkl. MwSt

162,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS 10 821/4
Typ
Circlip Plier Set
Serie
TCS 10 821/4
Typ
Seegeringzangen-Satz
Länge
350 mm
Geeignet für außenliegende Sicherungsringe
Ja
Auswechselbare Stifte
Nein
VDE-geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Mit Feder
Ja
Gewicht
790 g
Isoliert
Nein