Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeugmodul 1/3 Schraubendreher TCS 12 821/8

  • ERIKS:14598203
  • Hersteller:63220060
Image 1
Werkzeugmodul Schraubendreher, 8-teilig, Modul 1/3

Ausführung: 2-farbige chemikalienbeständige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/3 Modul = 175 x 350 mm
2/3 Modul = 350 x 350 mm
3/3 Modul = 530 x 350 mm

Werkzeugsortiment im Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS).

Hinweis: Passend für Stahlwille Werkstattwagen, Rollwerkbank und TOP BOX.



Schraubendreher-Satz, 8-teilig
1 Schraubendreher Schlitz 5,5 mm
4 Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 0; 1; 2; 3
2 Schraubendreher Kreuzschlitz, kurz PH 1; 2
1 Phasenprüfer

Zur Liste hinzufügen

118,03 €/ Stückexkl. MwSt

138,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Screwdriver Set
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
4
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
1
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Kappe drehbar
Nein
Verpackung
Schaumstoffeinlage (TCS)