Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkzeug für offene Ringe, 733a/10 Serie, 9 x 12" Anschlussgröße, 7/16" WD

  • ERIKS:23780857
  • Hersteller:733A/10-7/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,28 €/ Stückexkl. MwSt

57,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
733a/10
Typ
Open Ring Insert Tool
Schlüsselweite
7/16 in
Anschlussmaß
9 x 12 in
Außendurchmesser
22.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
56 g
Ausführung
Inch