50,82 €/ Stückexkl. MwSt
59,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 733a/10 |
Typ | Open Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 3/4 in |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 34 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 76 g |
Ausführung | Inch |