50,82 €/ Stückexkl. MwSt
59,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 733/10 |
Typ | Open Ring Insert Tool |
Schlüsselweite | 21 mm |
Anschlussmaß | 9 x 12 in |
Außendurchmesser | 38.5 mm |
Zwölfkanteinsatz | Ja |
Gewicht | 88 g |
Ausführung | Metrisch |
Oberflächenschutz | Spezielle Chrombeschichtung über Nickel |