Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkstattwagen TTS 93/6 A1000x877x481mm

  • ERIKS:14598191
  • Hersteller:62940005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werkstattwagen Typ 93/6 A

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 6 leicht herausnehmbaren Schubladen (4 x 68; 1 x 145; 1 x 198 mm hoch) , mit Vollauszug (370 mm), Kugelkäfigführung und Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich. Die Seitenwände verfügen über Lochraster, eine Seite mit Papierrollenhalter. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel. Strapazierfähige Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile. Mit öl- und säurebeständigen Leichtlaufrädern (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen. Schubladen schwarz, Korpus anthrazit mit zwei Fahrgriffen und umlaufendem Rammschutz.

Auch in rot und blau auf Anfrage lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

1.211,74 €/ Stückexkl. MwSt

1.417,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
93/6
Typ
Tool Trolley
Höhe
1000 mm
Breite
877 mm
Tiefe
481 mm
mit Schubladen
Ja
Anzahl Schubladen
6
Art der Reifen
Öl- und säurebeständige Räder
Mit Bremse
Ja
Werkstoff der Arbeitsplatte
ABS