5.286,82 €/ Stückexkl. MwSt
6.185,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Workshop set |
Set-Ausführung | 45 Steckschlüssel mit Sechskant, 5 lange Steckschlüssel, mit Doppel-Sechskant, 9 Uniflex-Steckschlüssel, 40 Schraubendreher-Steckschlüssel, 10 Verlängerungen, 3 Kardangelenke, 6 Vierkant-Adapter, 3 Umschaltknarren, 1 QuickRelease Feinzahn-Flexknarre, 2 T |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 285 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 29 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 4 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 2 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 33 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 7 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 29 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 10 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 1 |
Verpackung | Schaumstofftablett |
Gewicht | 27.8 kg |
Typ | Werkstattsortiment |