3.886,96 €/ Stückexkl. MwSt
4.547,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS |
Typ | Workshop set |
Set-Ausführung | 1 x Kugelkopf-L-Schlüsselsatz, 1 x Bithalter, 1 x Messschieber, 1 x Körner, 1 x Sicherungsringzange, 1 x Klauenheber, 1 x Kombizange, 1 x Doppelmaulschlüssel, 1 x Kreuzmeißel, 1 x Schonhammer, 1 x Doppelmaulschlüssel, 1 x Doppelseitiger Ringschlüssel, 1 |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 215 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 10 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 6 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 2 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 8 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 10 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 9 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 1 |
Verpackung | Schaumstofftablett |
Gewicht | 27.5 kg |
Typ | Werkstattsortiment |