Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkstatt-Werkzeugsatz, TCS Serie, Satz von 34

  • ERIKS:14810351
Image 1
Zur Liste hinzufügen

696,85 €/ Stückexkl. MwSt

815,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Workshop Tool Set
Set-Ausführung
10 Steckschlüssel mit Sechskant 1/4” Nr. 40: 3; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, 1 langer Steckschlüssel mit Sechskant Nr. 40L: 4,5 mm, 3 Schraubendreher-Steckschlüssel Schlitz 1/4" Nr. 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm, 5 Schraubendre
Gesamtzahl der Werkzeuge
34
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
4
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
3
Anzahl Steckeinsätze
23