Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkstatt-Werkzeugsatz, TCS Serie, Satz von 18

  • ERIKS:14810330
Image 1
Zur Liste hinzufügen

421,96 €/ Stückexkl. MwSt

493,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Workshop Tool Set
Set-Ausführung
1 Flachmeißel Nr. 102: W. 23; L. 200 mm, 1 Kreuzmeißel Nr. 103: W. 17; L. 150 mm, 1 Körner Nr. 105: Ø 10 mm, 6 Splinttreiber Nr. 108: Ø 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm, 1 Glasschaber Nr. 10356: L. 165 mm, 1 dreieckiger Spezialschaber Nr. 10670: L. 285 mm, 1 Flachs
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Messgeräte
1