Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Werkstatt-Werkzeugsatz, TCS Serie, Satz von 16

  • ERIKS:14810302
Image 1
Zur Liste hinzufügen

349,58 €/ Stückexkl. MwSt

409,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Workshop Tool set
Set-Ausführung
1 gerippelter Flachmeißel Nr. 100: B.20; L. 150 mm, 1 Körner Nr. 105: Ø 12 mm, 2 Durchschläge Nr. 104: Ø 4; 6 mm, 1 Splinttreiber Nr. 108: Ø 4 mm, 2 Ingenieurhämmer Nr. 10961: 300; 500 g, 1 Schonhammer Nr. 10940: Ø 55 mm, 1 Kunststoffhammer Nr. 10955: Ø
Gesamtzahl der Werkzeuge
16
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Feilen
1