Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstellbarer Hakenschlüssel, 12910 Serie, 95 mm Kleine Größe, 165 mm Große Größe, Sonderstahl

  • ERIKS:23780338
  • Hersteller:12910-3
Image 1
Für Nutmuttern, DIN 1810, verstellbar, mit Verzahnung.
Zur Liste hinzufügen

78,93 €/ Stückexkl. MwSt

92,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12910
Typ
Adjustable Hook Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Sonderstahl
Gewicht
686 g
Schlüsselweite klein
95 mm
Schlüsselweite groß
165 mm