57,50 €/ Stückexkl. MwSt
67,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12910 |
Typ | Adjustable Hook Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Sonderstahl |
Gewicht | 245 g |
Schlüsselweite klein | 45 mm |
Schlüsselweite groß | 90 mm |