Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstellbarer einmaulschluessel 53X460mm / 18"

  • ERIKS:14810244
  • Hersteller:4026-18
Image 1
Linksgängig, DIN 3117/ISO 6787, Form A, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium, phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

159,01 €/ Stückexkl. MwSt

186,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
460 mm
Max. Schlüsselweite
53 mm