Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstellbarer einmaulschluessel 43X384mm / 15"

  • ERIKS:14810207
  • Hersteller:4026-15
Image 1
Linksgängig, DIN 3117/ISO 6787, Form A, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium, phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

101,64 €/ Stückexkl. MwSt

118,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
384 mm
Max. Schlüsselweite
43 mm