Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstellbarer einmaulschluessel 24X206mm / 8"

  • ERIKS:23779725
  • Hersteller:4026-8
Image 1
Linksgängig, DIN 3117/ISO 6787, Form A, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium, phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
206 mm
Max. Schlüsselweite
24 mm