Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstellbarer einmaulschluessel 13X114mm / 4"

  • ERIKS:14810049
  • Hersteller:4025-4
Image 1
Rechtsgängig, DIN 3117/ISO 6787, Form B, Maulstellung 22°, Chrom-Vanadium, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

29,34 €/ Stückexkl. MwSt

34,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
114 mm
Max. Schlüsselweite
13 mm