Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Verstellbarer einmaulschluessel 13X114mm / 4"

  • ERIKS:14258787
  • Hersteller:40260104
Image 1
Linksgängig, DIN 3117/ISO 6787, Form A, Maulstellung 15°, Chrom-Vanadium, phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

26,50 €/ Stückexkl. MwSt

31,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
114 mm
Max. Schlüsselweite
13 mm