Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Vergrößerungsstück 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant

  • ERIKS:23779249
  • Hersteller:11030002
Image 1
Vergrößerungsstück von 1/4“ Innenvierkant auf 3/8“ Außenvierkant

Ausführung: DIN 3123 A 6,3 x 10 – ISO 3316, mit Kugelarretierung. Von 1/4"-Innenvierkant auf 3/8"-Außenvierkant.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

9,63 €/ Stückexkl. MwSt

11,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4 in
Reduzierung auf
3/8