Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Vergaserschraubendreher schlitz - 8X25mm

  • ERIKS:23780369
  • Hersteller:4724-8X25
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, kurze Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

9,24 €/ Stückexkl. MwSt

10,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
8 mm
Klingenlänge
25 mm