Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Vergaserschraubendreher schlitz - 5,5X25mm

  • ERIKS:23780368
  • Hersteller:4724-5,5X25
Image 1
DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2, kurze Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

8,62 €/ Stückexkl. MwSt

10,09 €inkl. MwSt

32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
5.5 mm
Klingenlänge
25 mm