Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE VDE-Steckdose, 12179 VDE Serie, 1/2" Anschlussgröße, 24 mm WD, 60 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14810048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,41 €/ Stückexkl. MwSt

34,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12179 VDE
Typ
VDE Socket
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
37 mm
Länge
60 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Zwölfkanteinsatz
Ja
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
130 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Ja