Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE VDE-Steckdose, 12179 VDE Serie, 1/2" Anschlussgröße, 22 mm WD, 60 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14810031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,18 €/ Stückexkl. MwSt

32,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12179 VDE
Typ
VDE Socket
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
34.7 mm
Länge
60 mm
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Zwölfkanteinsatz
Ja
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
116 g
Ausführung
Metrisch
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Ja